コジット
コジットの 厨房機器・設備・調理機械
コジットの サービス機器類
コジットの 飲用ディスペンサー
ドリンクサーバーソソギーナ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50994906
品番
919640
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
冷蔵庫にスッポリ入るドリンクサーバー!
材質
本体・フタ・蛇口:ポリプロピレン
寸法(mm)
120×290×170
質量(g)
405
容量(L)
約3