台車 サイドハンドルタイプ スチール製

(3件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50994940 品番-
販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

合板や長尺のパイプ等の長尺・異形分の運搬に最適なサイドハンドルタイプの台車です。
なめらかな走行で静音性に優れたTPR車輪を採用。
ボルト固定式のハンドルなので、ガタつきが少なく、抜け落ちの心配がありません。

用途通常荷物の運搬から長尺・異形荷物の運搬まで 質量(kg)12.5 ブルー 材質(車輪)TPRゴム ブレーキ有無なし 積載荷重(kg)150 キャスター(前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個 床面高さ(mm)135 荷台寸法(幅)(mm)470 ハンドル高さ(mm)905 キャスター径(Φmm)100 材質(ハンドル)スチール 荷台寸法(奥行)(mm)720 材質(荷台)スチール 荷台有効寸法(幅W×奥行D)(mm)380×720 スタッキング可否不可 連結可否不可
取扱説明書:(1.3MB)
注意
※積載荷重を超えた積載は事故につながるので絶対にしないでください。
また、部分的に偏った積載も転倒や荷崩れの原因となるので絶対にしないでください。
※台車の上に乗ったり、用途以外に使用しないでください。
※積載荷重は均等荷重で表示しています。
※荷台に均等に荷重がかかるように積荷をしてください。
片寄った積荷をすると、転倒事故につながります。
※傾斜が急な路面や凹凸な路面での使用は絶対にしないでください。
また傾斜のある場所での保管も大変危険なので絶対にしないで下さい。
※動力での牽引はしないで下さい。
※輸入商品の為、若干の塗装のはがれや目立たない程度の傷や凹みがある場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-18
用途:
作業場の部材を載せて保管する
個人のお客様

以前に購入したほかのメーカー製に比べて
サイドハンドルの固定が弱い感じがします
ワッシャーの入り数が8個となっていますが4個しかありませんでした

対象商品:
50994940
2025-04-02
用途:
スチール板の搬送
製造業

90p×120pのスチール板を10枚ほど運ぶため購入しましたが、柵が根本からすぐに壊れました。150キロまで可能ということで購入したのですが、残念でした

2人が参考にしています
対象商品:
50994940
2024-10-22
用途:
ボードなどの移動
建設業・工事業

値段が安い割にはしっかりしてる。
使用するにしては問題が全くない。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする