使用例、マットは付属しておりません
トーケン
トーケンの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
トーケンの 作業台(作業用踏台)
踏男くん(Aタイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50995256
品番
TP-610
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
150mm〜250mm幅で高さ調整可能!連結、段積み自由自在
マットを置かずそのまま設置してご使用いただけます。
質量(kg)
約4.6
最大使用荷重(kg)
150
用途
仮設ハウス、仮設トイレ等の泥落とし・段差解消のステップとして
耐荷重(kg)
150
外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
617×377×150〜(最大)250
注意
※マットは付いておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません