付属品USB ケーブル・取付金具・取付ネジ・取付バンド・防犯ステッカー
電源単 3 アルカリ電池 8 本(別売)
本体質量(g)約308(電池除く)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)108×141.5×72.6
記録媒体SD カード(最大 512GB/class10 以上)
電池寿命(時間)動画録画で約 9 (赤外線照射状態)
レンズサイズ(mm)4
検知範囲PIR:最大約120°
解像度動画:4K/2.7K/1080p/720p/D1/VGA、静止画:32MP/20MP/16MP/12MP/8MP/5MP
インターバル5 秒〜60 分
視野角水平約98°/垂直約65°
検知距離(m)PIR:最大約20
オートパワーセーブ約 2 分間無操作で自動的に電源オフ
反応速度(秒)PIR:0.2
フォーマット形式静止画:JPG、動画:AVI
撮影モード静止画/動画/連写/インターバル
連続待機時間最大約 240 日(電池の性能、設置環境により異なる)
防水性IP66(本体のみ)
照射距離(m)赤外線:最大約 20m LED46pcs (不可視タイプ)
フレームレート30fps(4K@10fps/2.7K@20fps)
時間精度月差±1分以内
音声マイク/スピーカー内蔵
動作温度範囲(℃)-10〜50
イメージセンサー1/2.7 インチ 8M CMOS
録画方式人体検知/インターバル
モニターサイズ2.36 インチTFT