※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1枚溝幅(mm)400寸法a(mm)500適合荷重T-25注文コード50998467品番LNHMB385-4
参考基準価格(税別)¥54,600販売価格(税込)¥59,378販売価格(税別)
この商品は溝幅・寸法a・適合荷重など25種類から選べます他の種類を見る 側溝用のボルト固定式グレーチングです。受枠なし、グレーチング本体のみとなります。
ハイテン鋼は同サイズの従来鋼と比べ降状点比較で約1.7倍の強度があります。
そのため同一条件での設計でグレーチング主部材の厚み、グレーチング自体を薄肉化できます。