パーマスコープMP0R

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード51006226 品番605-117
参考基準価格(税別)¥187,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

電磁式による磁性金属上の非磁性皮膜の超小型膜厚計。
プローブ内蔵型で持ち運びに便利で、メニューナビゲーションやグラフィック表示により直感的に操作ができ、非常に簡単です。
測定物の形状や透磁性の影響をほぼ受けずに測定ができます。

付属品標準板、本体カバー、収納ケース 質量(g)137(電池含む) 電源単三乾電池×2本 本体寸法(mm)64×30×85 測定方式電磁式 測定精度0〜100μm:±0.3μm以下、100〜2000μm:±0.3%以下 測定対象非磁性皮膜/磁性金属の下地 測定レンジ0〜2500μm データ容量10000件 RoHS指令(10物質対応)対応 PC接続USB2.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「膜厚計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする