デュアルスコープMP0R

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード51006244 品番605-097
参考基準価格(税別)¥204,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品は校正証明書・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

小型ながら電磁式・渦電流式の2方式自動切替搭載型の膜厚計。
下地の金属が磁性体か非磁性体かを自動判別して、測定方式を自動的に切り替わり測定します。
プローブ内蔵型で持ち運びに便利で、非破壊で高精度に測定できます。
メニューナビゲーションやグラフィック表示により直感的に操作ができ、非常に簡単です。
測定物の形状や透磁性の影響をほぼ受けずに測定ができます。

付属品標準板、本体カバー、収納ケース 質量(g)137(電池含む) 電源単三乾電池×2本 本体寸法(mm)64×30×85 測定方式電磁式・渦電流式 測定精度電磁式/0〜50μm:±0.25μm以下、50〜2000μm:±0.5%以下、渦電流式/0〜100μm:±0.5μm以下、100〜2000μm:±0.5%以下 測定対象非磁性皮膜/磁性金属の下地、絶縁皮膜/非磁性金属の下地 測定レンジ0〜2000μm データ容量10000件 RoHS指令(10物質対応)対応 PC接続USB2.0
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
※(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「膜厚計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする