デュアルスコープMP0R-FP-BT

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード51006262 品番605-388
参考基準価格(税別)¥297,000 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800

小型ながら電磁式・渦電流式の2方式自動切替搭載型の膜厚計。
下地の金属が磁性体か非磁性体かを自動判別して、測定方式を自動的に切り替わり測定します。
BluetoothによるPCへのデータ転送が可能です。
ニューナビゲーションやグラフィック表示により直感的に操作ができ、非常に簡単です。
測定物の形状や透磁性の影響をほぼ受けずに測定ができます。

付属品標準板、本体カバー、収納ケース 質量(g)184(電池含む) 電源単三乾電池×2本 本体寸法(mm)64×30×85 測定方式電磁式・渦電流式 自動切替 測定精度電磁式/0〜50μm:±0.25μm以下、50〜2000μm:±0.5%以下、渦電流式/0〜100μm:±0.5μm以下、100〜2000μm:±0.5%以下 測定対象非磁性皮膜/磁性金属の下地、絶縁皮膜/非磁性金属の下地 測定レンジ0〜2000μm データ容量10000件 RoHS指令(10物質対応)対応 PC接続Bluetooth通信

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「膜厚計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする