MIZAR(ミザールテック)
MIZAR(ミザールテック)の 光学測定器
MIZAR(ミザールテック)の 単眼鏡/双眼鏡
MIZAR(ミザールテック)の 双眼鏡
8倍 双眼鏡 CB202
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51006366
品番
CB202PK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,200
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
パステルカラー8倍双眼鏡
倍率(倍)
8
対物レンズ有効径(mm)
21
付属品
ケース・ストラップ
色
ピンク
質量(g)
150
最短合焦距離
3.5m
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
82×115×40