※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ALCパネル吊クランプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51006488 品番PAC260
参考基準価格(税別)¥72,830 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

スプリング式締付ロック機構で、無負荷状態でもクランプは確実なグリップ。
吊上げ荷重に比例して、グリップ力がより強固に増加する機構。
遠隔操作で締付ロックの解除ができ、高所での危険な取外し作業が不要(遠隔操作用ロープ2m付)。
片面スパイク付特殊ウレタンパッドがガッチリとグリップし、尚一層安全確保。
パネルの表面に傷をつけないよう、ウレタンゴムパッドを片面に装着。
二重安全のためスプリングベルト取付用安全フックボルト付。

クランプ範囲(mm)90〜105、115〜130、140〜155 用途ALCパネル専用クランプです。 質量(kg)6.9 容量(kg)260
注意
※2台/1組にてのご使用を厳守してください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする