トーコネ(旧:東洋コネクター)
MICコネクター
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
嵌合部形状
ジャック
コネクタ形状
Jack4ピン
注文コード
51007958
品番
MC-4J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
嵌合部形状・コネクタ形状
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
種類
コネクタ
コネクタタイプ
MC
嵌合部形状
ジャック
結線方式
半田
タイプ
同軸
表面処理
本体:Ni、中心コンタクト:Au
コネクタ形状
Jack4ピン
注意
※メーカー在庫なくなり次第販売終了予定