曜日別特売
MC-3P-C MICコネクター トーコネ(旧:東洋コネクター) 51007976

MICコネクター

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個嵌合部形状プラグコネクタ形状Plag3ピン注文コード51007976品番MC-3P-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
種類コネクタコネクタタイプMC嵌合部形状プラグ結線方式半田表面処理本体:Ni、中心コンタクト:Auコネクタ形状Plag3ピン
注意
※メーカー在庫なくなり次第販売終了予定
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51007985
2025-01-06
用途: コネクターの作り直しに利用しました。
医療・福祉・介護関連業

規格物の為、問題なく利用可能
緑青を吹いて錆びていたコネクターを
半田で繋ぎ直してコードを再利用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする