ラチェットタップホルダー

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 51008238 品番 4.006.1
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,198円となります。
参考基準価格(税別)¥3,920 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

正確に削り出された主軸・ヒンジピンは、折れ・曲げに強く高いトルク性能を持ちます。焼入れされたフラットスプリングとアルミニウム製の調整ノブにより、スムースな切り替えが可能。高品質なばね鋼製のストッパーで耐久性を維持します。胴体は高品質なクロームメッキの真鍮製。最小公差で削り出されたツールホルダーは安定した数値管理で製造されています。シュローダー社独自の技術で作られているチャックジョーは丁寧に熱処理され、高い表面硬度でタフさを維持。

使用可能タップ径M1-M6 全長(mm)85 質量(g)186 タイプタップ用 つかみ幅(mm)2.0-5.0

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:127

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-26
用途:
機械加工
その他業種

三爪チャックの精度が非常に高く、タップをガッチリと保持します。これにより、力をかけた際のスリップや、最悪の事態である「タップの折損」のリスクを大幅に軽減してくれます。ライド式のハンドル(T型バー)も適度な抵抗感を持って動くため、位置調整がしやすく、作業中の不快なガタつきがありません。

対象商品:
51008238
2022-10-31
用途:
アルミへのタップたて

M2のタップがつかめるラチェット式はこれしか選択肢がなかった。
モノタロウには使用可能タップ径M1-M6と記載されていたが、届いた商品のパッケージには「2.0-5.0o M3-M8」と印刷されていたので、違う商品かとあせったが、シャンク四角部の幅(1辺)が2〜5oならつかめるので、実際にはM1〜M8までつかむことができたのはうれしい誤算だった。
ドイツのメーカーで造りがしっかりしているので、タップの固定も、使用中もすごく精密に作られている使用感が心地よかった。

2人が参考にしています
対象商品:
51008238
2021-10-23
用途:
雌ねじ立て

通常のハンドルでは狭い場所への雌ねじ立てができなかったためこのタイプを購入しました
固定式でも良かったのですが、使用してみるとラチェット式の方が便利ですね
特に抜くときに恩恵を感じます
また、製品の工作精度がいいと思います
少し価格は高めの商品ですが、それだけの価値はあると感じました

1人が参考にしています
対象商品:
51008238
2019-12-12
用途:
タップ加工
建設業・工事業

やはりラチェット機能が有る無しでは効率が段違いです。
作業量が多い場合はコスパ高いでしょう。

対象商品:
51008238
2019-01-08
用途:
手タップ用

つかみ爪は2枚ですが、ガッチリと掴んでくれます。心地いいラチェット音で何時までも回していたくなります。
価格は少々高めですが、概ね満足しております。

1人が参考にしています
対象商品:
51008247
2019-03-15
用途:
3Dプリンターで作成した冶具の加工時に
製造業

今までは外注でお願いしていたのが自社で加工できるようになり、時間短縮できるようになりました。
タップの種類が色々と増えるとより良いです。

対象商品:
51008247
2018-10-07
用途:
アクリルパイプ内側のネジ切りに
製造業

使い心地がとても良いです。
多少、上向きに引っ張りながら、ゆっくりネジ切りするとうまく行きました。

対象商品:
51008238
2018-01-20
用途:
タップの手作業で使用

他社のラチェットタップホルダーと比較して、商品の精度が良く、ガタが少ないように感じます。今までよりタップの保持が確実にできるようになりました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タップハンドルの種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/033/
2022-10-13

「タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする