DUMONT(デュモン)
DUMONT(デュモン)の その他作業工具
DUMONT(デュモン)の ピンセット
エレクトルニクス用ピンセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
51009132
品番
0302-7-CO
参考基準価格(税別)
¥9,250
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
INOX(ステンレス):耐腐食、耐酸性に優れており硬度はあまり高くないが錆びに強く、磁気を帯びる。細い仕上げ。
先端カーブタイプ。
エポキシカバー付き。
全長(mm)
115
用途
エレクトロニクス用。
材質
INOX(ステンレス)
先端厚さ(mm)
0.10
先端幅(mm)
0.17