DUMONT(デュモン)
DUMONT(デュモン)の その他作業工具
DUMONT(デュモン)の ピンセット
カッティングピンセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
51009157
品番
0301-15AESD-CO
参考基準価格(税別)
¥15,850
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
CARBON:先端の硬度が高いが錆び易い。磁気を帯る。
全長(mm)
115
用途
ワイヤー、ひげゼンマイ等切断用。
材質
CARBON
刃幅(mm)
10.5
切断能力(Φmm) 硬線
0.04〜0.06
切断能力(Φmm) 銅線
0.04〜0.15
ヘッド幅(mm)
8.50