ビニルキャブタイヤケーブル仕上り外径が細い0.2SQタイプ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 51009473 品番 VR-SC 2C×0.2SQ 灰
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

軽量でしかも仕上外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。
線心の識別は、13心までを色分けとし14心以上のものについては、ライン色及び組合せによって識別していますので、回路判別が容易です。
絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しております。

用途
100V未満の電子機器等の伝送用として使用されます。
多心ケーブルは、制御用回路の配線に適しています。
種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 導体外径(Φmm)0.54 全長(m)10 シース厚(mm)0.55 概算質量(kg/km)15 許容電流(A)3 仕上外径(Φmm)3.4 絶縁体外径(mm)1.15 絶縁体厚さ(mm)0.3 耐電圧(V/min)500(水中) 定格温度(℃)60 定格電圧(V)100未満 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5 導体公称断面積(mm2)0.2 導体構成(本/mm)7/0.18 導体抵抗(Ω/km)(20℃)114 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ケーブルベア・ロボットアーム等の摺動性及び連続屈曲性を要求される環境下での使用はしないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51009534
2025-11-25
用途:
二輪車の灯火類LED化
自動車・二輪車・自転車関連業

灯火類のLED化に伴い配線も細くしたいので購入。思ったより細くすっきりと収まりました。評価の星1つ欠けてるのは被覆が灰色しか無いからで、耐候性のある黒色なら満点でした。

対象商品:
51009473
2019-02-05
用途:
LEDガーデンライトの配線
その他業種

外径が細いのキャッチフレーズで購入しました。柔軟性もありVE管に対して施工は大変、楽に出来ました。

対象商品:
51009473
2018-07-31
用途:
電気工事
製造業

灰色でためしに購入で、黒色が有れば100m
購入してました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする