FEP絶縁/可とう性フッ素樹脂キャブタイヤケーブル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 51010523 品番 FFタフラ 2C×0.75SQ 黒
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

耐熱性、耐油性、耐薬品性、耐スパッタ性に優れた連続使用温度200℃の耐屈曲・耐震用キャブタイヤケーブルです。
導体の細線化とFEP・FRWR の組み合わせにより耐屈曲・耐震性を実現しています。
耐震・耐屈曲が必要でない箇所での御使用にももちろんの事、シリコンゴムキャブタイヤでは物足りない温度条件下でも優れたケーブル特性を発揮致します。

用途
製鉄所、化学プラント、自動車工場、炉回り等の耐熱性を必要とする過酷な環境下。
ケーブルベアー、ロボット及び移動用電気機器等の配線として常に屈曲、捻回等が要求される箇所。
難燃性にも優れている為、溶接ロボットのアーム部分等、スパッタが当たる環境下での使用。
耐水、耐候性などの環境特性にも非常に優れており、屋内の過酷な環境下、クリーンルーム等での使用。
種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 導体外径(Φmm)1.3 全長(m)40 シース外径(Φmm)7.5 シース厚(mm)1.5 概算質量(kg/km)75 公称断面積(sq)0.75 材質(外被)可とう性フッ素樹脂(FRW) 材質(導体)スズメッキ軟銅線 使用温度(℃)-60〜200 絶縁体外径(mm)2.1 絶縁体厚さ(mm)0.4 絶縁抵抗(MΩ/km)2500以上(20℃) 耐電圧(V/min)AC1500 定格電圧(V)600以下 導体構成(本/mm)3/50/0.08 導体抵抗(Ω/km)(20℃)25.8以下 被覆フッ素樹脂(FEP) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする