ハンドビーム HLシリーズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 中心光度(cd)集光/100000、拡散/25000 注文コード51012657 品番HL-12M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,800
この商品は中心光度など4種類から選べます 他の種類を見る

1つのレバー操作で集光と拡散の照射が選べる切換え機構を内蔵、特にフィラメントの上下移動方式で、拡散照射は影のない均一な面照射効果があります。
独創的でかつ機能的なデザインで、片手でも様々な持ち手ができ、グリップは手首の疲れを抑える独自の形状で、あらゆる角度・方向への照射が可能です。
ハロゲン電球の採用で非常に明るく、最高10万カンデラ以上です。
地震、水害など災害時の救援活動などにも活躍します。
レンズに耐衝撃性・耐熱性に優れたポリアリレート樹脂を採用しているので、軽量・強靭で耐久性抜群です。

電球の種類ハロゲン 材質本体/ポリカーボネート樹脂、レンズ/ポリアリレート樹脂 仕様シガーライタープラグ付き、マグネットスタンド付属 質量(kg)0.6 電源コード(m)約5 電源電圧(V)DC12 電球ハロゲン電球 12V55W(H3) 消費電流(A)4.6 中心光度(cd)集光/100000、拡散/25000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-09-07
用途:
夜間航行
Regal Yacht 様

明るさは十分。
しかし集光と拡散の切り替えができると記載してあったので期待していたが拡散は集光からほんの少し広がったなという程度。この程度なら無くてもいい機能。
期待はずれだった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする