種類埋込コンセント
極数2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
形式壁埋め込み型コンセント125V(15A)
規格電気用品安全法(PSE)
出力2つ口仕様、アース無し(2P)×1口、アース付き(2PE)×1口
入力2PE15A2口(1.6/2.0単芯対応、送り端子付き)
機能震度5強の揺れで遮断
外寸法(mm)(埋め込み部分)19.5、(プレート厚さ)8
使用条件緑色LED点灯
復旧方法復旧ボタンをペン先などの細い棒で押す(1回)
コンセント個数2
コンセント形状2P 15A 125V
テスト機能テストボタンを、ペン先など先の細い棒で押す(3秒)