※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

テクノディスク コニカル(直径Φ125mm)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 51013043 品番 CON12522-Z-60
参考基準価格(税別)¥1,460 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ディスク表面に角度をつけました。作業角度を高めてもワークを彫り込みませんので、研削研磨作業が楽に行えます。また、外周部分と中心部分が同時に磨耗しますので、ディスクを最後まで無駄なくお使いいただけます。Aは金属の一般研削研磨作業、Zはステンレス等の重研削研磨作業に適しています。

粒度60 外径(mm)125 穴径(Φmm)22.2 適合材一般金属 砥材ジルコニア 用途Aは金属の一般研削研磨作業、Zはステンレス等の重研削研磨作業 種別テクノ 寸法(mm)直径:125、穴径:22.2 直径(Φmm)125 研磨材の構造研磨布 最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000 内径(Φmm)22.2 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
※1枚売りにアダプタは付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする