曜日別特売
5775 卓上脚付き 平型アイロン台 アルミ 山崎実業 51013115

5775 卓上脚付き 平型アイロン台 アルミ 山崎実業 51013115
5775 卓上脚付き 平型アイロン台 アルミ 山崎実業 51013115
5775 卓上脚付き 平型アイロン台 アルミ 山崎実業 51013115
5775 卓上脚付き 平型アイロン台 アルミ 山崎実業 51013115
5775 卓上脚付き 平型アイロン台 アルミ 山崎実業 51013115

卓上脚付き 平型アイロン台 アルミ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード51013115品番5775
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,190
販売価格(税別)
2,900

卓上でスチームアイロンが快適に掛けられる、すべらない脚付きアイロン台 3層構造のパーティクルボード製の天板だから、
スチームの蒸気や熱を透過せず、テーブルを傷めません。アルミタイプは、表面のアルミコーティング加工が高い熱効率を発揮。
素早いアイロン仕上げが可能です。熱が伝わるアルミコーティング加工 熱が伝わりやすいので素早くキレイな仕上がりが実現
します。キャップは接地面が丸いため、がたつかずシリコーンで滑りません。衣類をアイロン台の下に滑り込ませられるので、立
体的にアイロン掛けができます。平型は奥行きも広々使えてアイロン掛けしやすいワイドな掛け面。スリムなので、押し入れの
隙間に収納可能。

材質表面布:綿100%(アルミコーティング) クッション材:ポリエステル 天板:木質繊維板 脚部:ABS樹脂 キャップ:シリコーンAL質量(g)約2400耐熱温度(℃)脚部:90寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約60×36×6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用アイロン/アイロン台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする