北欧風 暮らしの定番 卓上脚付き 平型アイロン台 チェック グレー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51013124 品番5776
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,190
販売価格(税別)
2,900

卓上でスチームアイロンが快適に掛けられる、すべらない脚付きアイロン台 3層構造のパーティクルボード製の天板だから、
スチームの蒸気や熱を透過せず、テーブルを傷めません。ファブリックボードのようなアイロン台。キャップは接地面が丸いため、
がたつかずシリコーンで滑りません。衣類をアイロン台の下に滑り込ませられるので、立体的にアイロン掛けができます。平型は
奥行きも広々使えてアイロン掛けしやすいワイドな掛け面。スリムなので、押し入れの隙間に収納可能。

材質表面布:ポリエステル・綿 クッション材:ポリエステル 天板:木質繊維板 脚部:ABS樹脂 キャップ:シリコーン GY 質量(g)約2400 耐熱温度(℃)脚部:90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約60×36×6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用アイロン/アイロン台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする