曜日別特売
5786 北欧風 暮らしの定番 卓上脚付き 舟型アイロン台 チェック グレー 山崎実業 51013149

5786 北欧風 暮らしの定番 卓上脚付き 舟型アイロン台 チェック グレー 山崎実業 51013149
5786 北欧風 暮らしの定番 卓上脚付き 舟型アイロン台 チェック グレー 山崎実業 51013149
5786 北欧風 暮らしの定番 卓上脚付き 舟型アイロン台 チェック グレー 山崎実業 51013149
5786 北欧風 暮らしの定番 卓上脚付き 舟型アイロン台 チェック グレー 山崎実業 51013149
5786 北欧風 暮らしの定番 卓上脚付き 舟型アイロン台 チェック グレー 山崎実業 51013149

北欧風 暮らしの定番 卓上脚付き 舟型アイロン台 チェック グレー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード51013149品番5786
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,190
販売価格(税別)
2,900

卓上でスチームアイロンが快適に掛けられる、すべらない脚付きアイロン台 3層構造のパーティクルボード製の天板だから、
スチームの蒸気や熱を透過せず、テーブルを傷めません。ファブリックボードのようなアイロン台。キャップは接地面が丸いため、
がたつかずシリコーンで滑りません。衣類をアイロン台の下に滑り込ませられるので、立体的にアイロン掛けができます。舟型は
前身頃、後身頃をアイロン掛けしやすい形状。スリムなので、押し入れの隙間に収納可能。

材質表面布:ポリエステル・綿 クッション材:ポリエステル 天板:木質繊維板 脚部:ABS樹脂 キャップ:シリコーンGY質量(g)約2350耐熱温度(℃)脚部:90寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約75×30×6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用アイロン/アイロン台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする