山崎実業
山崎実業の ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
山崎実業の ティッシュペーパー
山崎実業の ティッシュケース
マグネットコンパクトティッシュケース タワー ハイタイプ ホワイト
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51013298
品番
5806
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,870
販売価格(税別)
¥
1,700
バスケットに入れる
200組までのソフトパックティッシュが入るシンプルなデザインのティッシュケース。ワイドな取り出し
口でスムーズにティッシュが取れます。マグネットタイプ 冷蔵庫にマグネットで簡単取付。
仕様
取付可能な壁面 マグネットの付く平らな面・スチール壁面
材質
本体・台座 : ABS樹脂 マグネット 滑り止め:シリコーン
色
WH
質量(g)
約270
シリーズ
タワー
適合サイズ
枚数400枚(200組)までの袋入りティッシュペーパー(ソフトパック)※箱ティッシュは対応していません。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約11.5×7×21.5
耐荷重(g)
約500
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約10.5×6×20.5 取り出し口:約2.6×16.2
繰り返し・詰め替え
対応