テクノディスク LS-15A

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 51013305 品番 TDLS-15A-100
参考基準価格(税別)¥1,180 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919

より放熱空冷効果の高い研磨ディスクです。ディスク表面により大きな隙間をつくることで、粘い材質のワークの研磨作業や、研削クズの多く発生する作業においても、ヤケや目詰まりを抑えることができます。鉄や金属の溶接ビード取り・バリ取り・サビ落とし・キズ取り作業に適しています。

粒度100 外径(mm)100 穴径(Φmm)15 適合材鉄、金属 砥材アルミナ 用途鉄や金属の溶接ビード取り・バリ取り・サビ落とし・キズ取り作業 種別テクノ 寸法(mm)直径:100、穴径:15 直径(Φmm)100 研磨材の構造研磨布 適合ツールディスクグラインダー(電気・エアー) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 内径(Φmm)15 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
※1枚売りにアダプタは付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする