ディスクW (#100)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51013664 品番 DWS30-100
参考基準価格(税別)¥180 販売価格(税込) ¥163
販売価格(税別)
148

管内側や穴の周囲の最終サイズ調整用ディスクです。研磨布の周囲の切り込みが、ワークと研磨布をピッタリとフィットさせます。2層構造をしているので、耐久性にもすぐれています。ワーク直径よりも15〜20%大きい直径のディスクをご使用ください。
マンドレルは別売です。

用途
管内径のアジャスト調整研磨
バリ取り
パイプの内面研磨
外径(mm)30 内径(Φmm)3 粒度100 砥材アルミナ 種別ディスクW 寸法(mm)直径:30、穴径:3 直径(Φmm)30 研磨材の構造研磨布 穴径(Φmm)3 最高回転数(min-1[r.p.m])3000 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木材 取り付け工具ハンドグラインダー (電気・エアー)・電気ドリル・ボール盤 装着マンドレル RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする