曜日別特売
HAC3952 ショルダー付きワイドサイズ保冷保温バッグ28L ハック 51013770

 

HAC3952 ショルダー付きワイドサイズ保冷保温バッグ28L ハック 51013770
HAC3952 ショルダー付きワイドサイズ保冷保温バッグ28L ハック 51013770
HAC3952 ショルダー付きワイドサイズ保冷保温バッグ28L ハック 51013770
HAC3952 ショルダー付きワイドサイズ保冷保温バッグ28L ハック 51013770
HAC3952 ショルダー付きワイドサイズ保冷保温バッグ28L ハック 51013770
HAC3952 ショルダー付きワイドサイズ保冷保温バッグ28L ハック 51013770

ショルダー付きワイドサイズ保冷保温バッグ28L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード51013770品番HAC3952
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

大容量28Lのワイドサイズで、たっぷり収納できる保冷・保温の兼用バッグです。500mlのペットボトルが最大15本入るサイズ感で、多人数のキャンプやピクニックにも対応しています。保冷・保温が可能でオールシーズンに使えて便利です。保冷剤や小物を収納できるメッシュポケットや、ギアを引っ掛けれるベルト構造など、収納性も抜群のアイテムです。

用途
多人数のキャンプやピクニックに。
ベージュ容量(L)約28耐荷重(kg)約8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×270×330内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×250×320
注意
※容量以上に物を入れないでください。運搬の際はきちんと持ち上げ、地面に擦らせたりしないようにしてください。本来の用途以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保冷剤・保冷袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする