イチグチ
イチグチの ディスク研磨材
イチグチの フェルトディスク
BSフェルトホイル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51014093
品番
85016
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
クリーニング用の、両頭グラインダーで使用するホイルです。青棒や白棒を併用すると、ワークが鏡面に仕上がります。1枚づつ個別包装されています。
外径(Φmm)
150
幅(mm)
15
用途
ステンレス、鉄、その他金属の鏡面仕上げ。
研磨材の構造
フェルト
穴径(Φmm)
12.7
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
4000