CR2025-80 カートリッジロール軸付 (直径20×幅25mm) イチグチ 51014775

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カートリッジロール軸付 (直径20×幅25mm)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51014775 品番CR2025-80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
直径(Φmm)20 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 粒度80 種別カートリッジロール 軸径(Φmm)6 寸法(mm)直径:20、幅:25、軸径:6 砥材アルミナ 研磨材の構造研磨布
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする