※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フェルトホイル 軸付ストレート

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1本 軸径(Φmm)3 注文コード51014976 品番FUS1015H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は軸径・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

青棒や白棒を併用すると、ワークが鏡面に仕上がります。形状はストレート型です。

軸径(Φmm)3 直径(Φmm)10 幅(mm)15 適合機種ハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤 種別フェルト 軸長(mm)35 軸径×軸長(mm)3×35 直径×幅W(mm)10×15 外径×幅W(mm)10×15 最高回転数(min-1[r.p.m])20000 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 砥材なし 研磨材の構造フェルト
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
51014976 FUS1015H 07582644 FuS1015H フェルトホイル 軸付(ストレート) イチグチ フェルトホイル 軸付(ストレート) イチグチ 1本 689 税込758 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする