軸径(Φmm)3直径(Φmm)6幅(mm)12適合機種ハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤種別フェルト軸長(mm)35軸径×軸長(mm)3×35直径×幅W(mm)6×12外径×幅W(mm)6×12最高回転数(min-1[r.p.m])20000最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000その他ステンレス・アルミニウム・クロームメッキの仕上げには「白棒」、真鍮・鋳・鋳造品・貴金属の仕上げには「青棒」をご使用ください。(共に別売)砥材なし研磨材の構造フェルトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合