インサイドポリシャー (#60)

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51015082 品番 IP-06-60
参考基準価格(税別)¥630 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

パイプ内径の穴ぐり専用の工具です。傘のような形の研磨布が遠心力のおかげで開き、パイプの内径をきっちりを研磨します。管穴まわりの丸めや内面の研磨作業に適しています。

軸径(Φmm)3 寸法(mm)直径:6/15、幅:15、軸径:3 粒度60 最高回転数(min-1[r.p.m])12000 種別インサイドポリシャー 直径(Φmm)6/15 砥材アルミナ 研磨材の構造研磨布 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51015177
2023-03-30
用途:
FRPの研磨
有限会社 宮崎造船所 様

FRPのコーナー部の研磨に使用してみたが先端がすぐ無くなるのと傘のように開き使えません。
軸付カートリッジロールを復活お願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする