スリットホイル (#120)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51015292 品番 SF10025-120
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

羽根部分にスリットが入ったホイルです。フラップホイルでは困難であった、険しい曲面・ねじ山・多数の溝が重なったワークを丁寧に研磨します。

寸法(mm)直径:100、幅:25、軸径:6 最高回転数(min-1[r.p.m])5000 粒度120 種別スリット 軸径(Φmm)6 直径(Φmm)100 砥材アルミナ 研磨材の構造研磨布 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする