イチグチ
イチグチの 軸付研磨
イチグチの フラップホイール
スリットホイル (#180)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51015317
品番
SF10025-180
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
羽根部分にスリットが入ったホイルです。フラップホイルでは困難であった、険しい曲面・ねじ山・多数の溝が重なったワークを丁寧に研磨します。
寸法(mm)
直径:100、幅:25、軸径:6
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
5000
粒度
180
種別
スリット
軸径(Φmm)
6
直径(Φmm)
100
砥材
アルミナ
研磨材の構造
研磨布
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります