イチグチ
イチグチの 軸付研磨
イチグチの 軸付ペーパー
コーンホルダー
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51015843
品番
CH-S
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
コーンペーパーを使用する際の、取り付け用ホルダーです。コーンペーパーとコーンホルダーは、同じ呼径のものをお使いください。
軸径(Φmm)
6
種別
コーンペーパー小用ホルダー
材質
ホルダー:ゴム
幅(mm)
30
寸法(mm)
先端外形:11、後部外形:20
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります