CP-L-120 コーンペーパー イチグチ 51015886

コーンペーパー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個
粒度120
寸法(mm)先端内径:21、幅:30、後部内径:30
内容量1個注文コード51015886品番CP-L-120
参考基準価格(税別)¥230販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219

ワークと工具を水平にせずに、平面の研削研磨作業が行えます。作業環境が不自由な場面で、非常に便利です。研磨する部分が取り替え式ですので、ホルダーは何度でもご使用いただけます。コーンペーパーとコーンホルダーは、同じ呼径のものをお使いください。

粒度120種別コーンペーパー(大)寸法(mm)先端内径:21、幅:30、後部内径:30砥材アルミナ研磨材の構造研磨布対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木材RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする