コーンペーパー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51015895 品番 CP-L-150
参考基準価格(税別)¥230 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

ワークと工具を水平にせずに、平面の研削研磨作業が行えます。作業環境が不自由な場面で、非常に便利です。研磨する部分が取り替え式ですので、ホルダーは何度でもご使用いただけます。コーンペーパーとコーンホルダーは、同じ呼径のものをお使いください。

粒度150 種別コーンペーパー(大) 寸法(mm)先端内径:21、幅:30、後部内径:30 砥材アルミナ 研磨材の構造研磨布 対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木材 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする