※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ACバンド

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 粒度240 注文コード51016227 品番AC1220
参考基準価格(税別)¥100 販売価格(税込) ¥88
販売価格(税別)
80
この商品は粒度・内容量など44種類から選べます 他の種類を見る

研磨する部分が取り替え式ですので、ドラムは何度でもご使用いただけます。
バンドとドラムは同じ直径のものをお使いください。バンドは内径を表示、ドラムは外径を表示しています。

用途
ステンレス、鉄、非鉄金属 のバリ取り
円筒内面、曲面研磨
幅(mm)20 粒度240 砥材アルミナ 内径(Φmm)12 種別ACバンド 研磨材の構造研磨布 最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000 適合材ステンレス、鉄、非鉄金属 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51016218
2020-04-23
用途:
木工作業用
その他業種

幅20ミリがちょうど良い幅なので使っています。品質、使用感共に申し分ありません。

対象商品:
06739537
2018-07-02
用途:
竹の内外部を削ります。
欧秀尺八工房 様

価格もまあまあ安く、適度な耐久性もあり満足しています。

対象商品:
06739476
2016-01-15
用途:
金属製品の表面磨き

満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダー装着タイプ(バンド)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする