曜日別特売
AC1220 ACバンド イチグチ 51016263

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ACバンド

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個粒度60注文コード51016263品番AC1220
参考基準価格(税別)¥100販売価格(税込)¥95
販売価格(税別)
86

研磨する部分が取り替え式ですので、ドラムは何度でもご使用いただけます。
バンドとドラムは同じ直径のものをお使いください。バンドは内径を表示、ドラムは外径を表示しています。

用途
ステンレス、鉄、非鉄金属 のバリ取り
円筒内面、曲面研磨
幅(mm)20粒度60砥材アルミナ内径(Φmm)12種別ACバンド研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000適合材ステンレス、鉄、非鉄金属RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51016218
2020-04-23
用途: 木工作業用
その他業種

幅20ミリがちょうど良い幅なので使っています。品質、使用感共に申し分ありません。

対象商品 : 06739537
2018-07-02
用途: 竹の内外部を削ります。
欧秀尺八工房

価格もまあまあ安く、適度な耐久性もあり満足しています。

対象商品 : 06739476
2016-01-15
用途: 金属製品の表面磨き

満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー装着タイプ(バンド)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする