曜日別特売
AC1520 ACバンド イチグチ 51016306

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ACバンド

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個粒度120注文コード51016306品番AC1520
参考基準価格(税別)¥100販売価格(税込)¥92
販売価格(税別)
84

研磨する部分が取り替え式ですので、ドラムは何度でもご使用いただけます。
バンドとドラムは同じ直径のものをお使いください。バンドは内径を表示、ドラムは外径を表示しています。

幅(mm)20粒度120砥材アルミナ内径(Φmm)15種別ACバンド研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000対応材質鉄、ステンレス、アルミRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02787592
2018-06-14
用途: 木彫り研磨
その他業種

研磨しやすく使い勝手がよいです。商品の価格も満足です。

対象商品 : 06739591
2015-12-19
用途: 研磨
バイクハウス

普通です。

対象商品 : 06739686
2015-05-21
用途: 穴加工の内面仕上げ

レーザー加工の加工面のキズの修正に使用。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー装着タイプ(バンド)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする