※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ACバンド

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51016762 品番 AC3030
参考基準価格(税別)¥140 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119

研磨する部分が取り替え式ですので、ドラムは何度でもご使用いただけます。
バンドとドラムは同じ直径のものをお使いください。バンドは内径を表示、ドラムは外径を表示しています。

幅(mm)30 粒度180 砥材アルミナ 内径(Φmm)30 種別ACバンド 研磨材の構造研磨布 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 対応材質鉄、ステンレス、アルミ RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51016753
2017-05-17
用途:
木工細工
農・林・水産業

ドラムに装着して、コストパフォーマンスは最高です。

対象商品:
02788012
2013-02-14
用途:
パイプ内面の仕上げ(亜鉛たまり除去)作業

36.0φ以上のパイプ内面の仕上げ作業に最適です。
(超硬バーでは切削粉が飛び散り危険で、フラップホイルでは価格が合わない)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダー装着タイプ(バンド)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする