※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ACバンド

(4件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51017164 品番 AC610
参考基準価格(税別)¥100 販売価格(税込) ¥88
販売価格(税別)
80

研磨する部分が取り替え式ですので、ドラムは何度でもご使用いただけます。
バンドとドラムは同じ直径のものをお使いください。バンドは内径を表示、ドラムは外径を表示しています。

幅(mm)10 粒度100 砥材アルミナ 内径(Φmm)6 種別ACバンド 研磨材の構造研磨布 最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000 対応材質鉄、ステンレス、アルミ RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
注意
※ACバンド専用商品です
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06740081
2016-05-30
用途:
バリ取り
製造業

サイズも選べる為、助かりました。

対象商品:
06740106
2013-10-25
用途:
FRPの研磨
POP!DESIGN 様

強いので長持ち

対象商品:
06740027
2012-12-23
用途:
鉄のバリ取り、曲面研磨

狭い範囲の研磨なのにあっという間に使えなくなりました。寿命が短すぎます。コツがあるのかもしれませんが、径が小さいバンドは交換が大変でした。

対象商品:
06740081
2010-11-03
用途:
アルミの研磨に使用しています。
自動車・二輪車・自転車関連業

良く削れ、交換も楽、価格も安い。
やや寿命が短い気もしますが、コストパフォーマンスはバッチリ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダー装着タイプ(バンド)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする