※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イチグチ
イチグチの 軸付研磨
イチグチの ホルダー装着タイプ(バンド)
イチグチの ACバンド
ACバンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
粒度
180
注文コード
51017408
品番
AC820
参考基準価格(税別)
¥100
販売価格(税込)
¥90
販売価格(税別)
¥
82
バスケットに入れる
この商品は
粒度・内容量
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
特殊R/R研磨布使用のため、研削、研磨力が優れてます。
研磨布使用のため、割れる危険性はありません。
一定の外径で研磨できます。
用途
ステンレス、鉄、非鉄金属 のバリ取り
円筒内面、曲面研磨
幅(mm)
20
粒度
180
砥材
アルミナ
内径(Φmm)
8
種別
ACバンド
研磨材の構造
研磨布
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
25000
適合材
ステンレス、鉄、非鉄金属
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります