イチグチ
イチグチの ディスク研磨材
イチグチの 研磨ディスク
S/Cディスク 専用パット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
51017557
品番
SCD-PD
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
S/Cディスクを平面用として使用する時に使うバックアップのパットです
外径(mm)
100
内径(Φmm)
15
種別
S/Cディスク
寸法(mm)
直径:100、穴径:15
直径(Φmm)
100
適合ツール
ディスクグラインダー
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
基盤の構造
グラスネット
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります