ACバンド

(4件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 粒度100 注文コード51018205 品番AC610
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は粒度・内容量など40種類から選べます 他の種類を見る

研磨する部分が取り替え式ですので、ドラムは何度でもご使用いただけます。
バンドとドラムは同じ直径のものをお使いください。バンドは内径を表示、ドラムは外径を表示しています。

幅(mm)10 粒度100 砥材アルミナ 内径(Φmm)6 種別ACバンド 研磨材の構造研磨布 最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000
注意
※ACバンド専用商品です
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
51018205 AC610 51017164 AC610 ACバンド イチグチ ACバンド イチグチ 1個 80 税込88 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06740081
2016-05-30
用途:
バリ取り
製造業

サイズも選べる為、助かりました。

対象商品:
06740106
2013-10-25
用途:
FRPの研磨
POP!DESIGN 様

強いので長持ち

対象商品:
06740027
2012-12-23
用途:
鉄のバリ取り、曲面研磨

狭い範囲の研磨なのにあっという間に使えなくなりました。寿命が短すぎます。コツがあるのかもしれませんが、径が小さいバンドは交換が大変でした。

対象商品:
06740081
2010-11-03
用途:
アルミの研磨に使用しています。
自動車・二輪車・自転車関連業

良く削れ、交換も楽、価格も安い。
やや寿命が短い気もしますが、コストパフォーマンスはバッチリ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダー装着タイプ(バンド)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする