ACバンド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 粒度180 注文コード51018336 品番AC820
参考基準価格(税別)¥100 販売価格(税込) ¥90
販売価格(税別)
82
この商品は粒度・内容量など44種類から選べます 他の種類を見る

特殊R/R研磨布使用のため、研削、研磨力が優れてます。
研磨布使用のため、割れる危険性はありません。
一定の外径で研磨できます。

用途
ステンレス、鉄、非鉄金属 のバリ取り
円筒内面、曲面研磨
幅(mm)20 粒度180 砥材アルミナ 内径(Φmm)8 種別ACバンド 研磨材の構造研磨布 最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000 適合材ステンレス、鉄、非鉄金属 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダー装着タイプ(バンド)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする