※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

テクノディスクS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 51018433 品番 TDS10015-A-80
参考基準価格(税別)¥1,180 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949

研磨布の角にアールをつけて初期研削の深いキズを防ぎます
スムースな切れ味が最後まで持続します
ディスクを水平に当てることができます

外径(mm)100 内径(Φmm)15 粒度80 砥材A 用途ステンレス・金属の重研削/表面研磨・溶接ビートの処理・バリ処理、面取り・サビ落とし、塗料はがし 直径(Φmm)100 タイプS 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 適合材ステンレス、金属 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
※1枚売りにアダプタは付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする