TDS10015-A-400 テクノディスクS イチグチ 51018503

TDS10015-A-400 テクノディスクS イチグチ 51018503
TDS10015-A-400 テクノディスクS イチグチ 51018503

テクノディスクS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1枚
粒度400
内容量1枚注文コード51018503品番TDS10015-A-400
参考基準価格(税別)¥1,180販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949

研磨布の角にアールをつけて初期研削の深いキズを防ぎます
スムースな切れ味が最後まで持続します
ディスクを水平に当てることができます

用途ステンレス・金属の重研削/表面研磨・溶接ビートの処理・バリ処理、面取り・サビ落とし、塗料はがし外径(mm)100内径(Φmm)15粒度400砥材A直径(Φmm)100タイプS穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600適合材ステンレス、金属RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
※1枚売りにアダプタは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする