曜日別特売
TDS10015-Z-40 テクノディスクS(ジルコニア) イチグチ 51018512

テクノディスクS(ジルコニア)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1枚
粒度40
内容量1枚注文コード51018512品番TDS10015-Z-40
参考基準価格(税別)¥1,180販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

研磨布の角にアールをつけて初期研削の深いキズを防ぎます
スムースな切れ味が最後まで持続します
ディスクを水平に当てることができます

用途
ステンレス・金属の重研削/表面研磨・溶接ビートの処理・バリ処理、面取り・サビ落とし、塗料はがし
粒度40外径(Φmm)100穴径(Φmm)15適合材ステンレス、金属砥材Z適合ディスクグラインダー (電気・エアー)タイプS最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600砥粒ジルコニアRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
注意
※メーカ直送商品商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
※1枚売りにアダプタは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51018512
2020-05-04
用途: ステンレスの研磨形成
飯塚貴夫製造業

硬質なステンレス加工においても、研磨形成性が高い。仕上がりが滑らかなところが気に入っている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする