テクノディスクS(ジルコニア)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 51018537 品番 TDS10015-Z-80
参考基準価格(税別)¥1,180 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

研磨布の角にアールをつけて初期研削の深いキズを防ぎます
スムースな切れ味が最後まで持続します
ディスクを水平に当てることができます

粒度80 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 適合材ステンレス、金属 砥材Z 用途ステンレス・金属の重研削/表面研磨・溶接ビートの処理・バリ処理、面取り・サビ落とし、塗料はがし 適合ディスクグラインダー (電気・エアー) タイプS 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 砥粒ジルコニア RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
注意
※メーカ直送商品商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
※1枚売りにアダプタは付属しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51018512
2020-05-04
用途:
ステンレスの研磨形成
飯塚貴夫 様 (製造業)

硬質なステンレス加工においても、研磨形成性が高い。仕上がりが滑らかなところが気に入っている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする